Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1ZTC5 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD Pistol de unsoare cu aer 1ZTC5, o singură lovitură, 5000 Psi

În stoc
Articol: AB4QAT Model: 1ZTC5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€172.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Tip de grăsimePână la și inclusiv grăsimi NLGI de gradul 2
Lungimea furtunului12 "
Max. Operarea PSI5000
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire40
Lungimea sculei16 "
Culoarea tubuluiGri
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8467195030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Gama de intrare aer (40 - 120 psi)
    • Raport presiune (50: 1)
    • O singură fotografie / Fotografie continuă (Single Shot)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Operarea PSILungimea sculeiPreț
WESTWARD 3APF9 Pistol cu ​​unsoare cu aer tragere continuă 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€198.74
WESTWARD 4BY76 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "€90.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Pistol de unsoare cu aer 1ZTC5, o singură lovitură, 5000 Psi
€172.73 /unitate