Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4BY76 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 4800 Psi | AD6WDX

WESTWARD 4BY76 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 4800 Psi

În stoc
Articol: AD6WDX Model: 4BY76

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€90.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime acționat de aer
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Lungimea furtunului18 "
Max. Operarea PSI4800
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire26
Lungimea sculei16.5 "
Culoarea tubuluiGri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8467195030
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Raport presiune (40: 1)
    • O singură fotografie / Fotografie continuă (Single Shot)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Operarea PSILungimea sculeiPreț
WESTWARD 1ZTC5 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€172.73
WESTWARD 3APF9 Pistol cu ​​unsoare cu aer tragere continuă 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€198.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4BY76 Pistol de unsoare cu aer cu o singură lovitură 4800 Psi
€90.82 /unitate