Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3CYV2 Tubing Bender 1/4 5/16 3/8 In | AC8PTL

WESTWARD 3CYV2 Tubing Bender 1/4 5/16 3/8 In

În stoc
Element: AC8PTL Model: 3CYV2
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire90 grade
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale5 / 16 "
ConstrucţieAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerPrindere lungă
MarcajeleMarcaje calibrate pentru coturi la stânga, la dreapta și la decalaj
În afara Dia. Tubing1/4, 5/16, 3/8 in.
Lungime totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205591000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3CYV2 Tubing Bender 1/4 5/16 3/8 In
€23.72 /unitate