Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3DYF3 Magnet de recuperare ceramică 2 inch 100lb | AC8UXG

WESTWARD 3DYF3 Recuperare Magnet Ceramic 2 inch 100lb

În stoc
Articol: AC8UXG Model: 3DYF3
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
€34.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPreluarea magnetului
Lungime2"
MaterialMagneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudat
Ziua OperațieiUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat
Lungimea preluării2"
Capacitate de tragere100 lb.
Dimensiunea suprafeței2 "x 2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereLăţimePreț
WESTWARD 3DYE9 Magnet de recuperare ceramică 5 x 3/4 in | AC8UXD 3VOPSUL95"Magneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudatFolosiți magnetul de blocare pentru a ridica, a ține și a prelua obiecte metalice100 lb.3 / 4 "€21.74
WESTWARD 3DYF2 Magnet de recuperare ceramică 2 3/8 in | AC8UXF 3DYF22.375 "Magneți ceramici lipiți în carcasă de oțel sudate și înveliți în carcasă din plastic/cauciucUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat40 lb.2.38 "€26.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3DYF3 Recuperare Magnet Ceramic 2 inch 100lb
€34.15 /unitate