Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3DYF2 Magnet de recuperare ceramică 2 3/8 in | AC8UXF

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In

În stoc
Articol: AC8UXF Model: 3DYF2
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
€26.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPreluarea magnetului
Lungime2.375 "
MaterialMagneți ceramici lipiți în carcasă de oțel sudate și înveliți în carcasă din plastic/cauciuc
Ziua OperațieiUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat
Lungimea preluării2-3/8 "
Capacitate de tragere40 lb.
Dimensiunea suprafeței2-3/8" x 2-3/8"
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialZiua OperațieiCapacitate de tragereLăţimePreț
WESTWARD 3DYE9 Magnet de recuperare ceramică 5 x 3/4 in | AC8UXD 3VOPSUL95"Magneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudatFolosiți magnetul de blocare pentru a ridica, a ține și a prelua obiecte metalice100 lb.3 / 4 "€21.74
WESTWARD 3DYF3 Magnet de recuperare ceramică 2 inch 100lb | AC8UXG 3DYF32"Magneți ceramici lipiți în carcasă din oțel sudatUtilizați cu șurubul ocular închis pentru a ține, ridica și agăța obiecte. Include două scuturi magnetice pentru a bloca rezistența magnetică atunci când nu este utilizat100 lb.2"€34.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In
€26.26 /unitate