Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3FE89 Bară de distrugere cu gât de gâscă 36 inch 3/4 inch diametru | AC9AQH

WESTWARD 3FE89 Bară de distrugere cu gât de gâscă 36 inch 3/4 inch diametru

În stoc
Element: AC9AQH Model: 3FE89
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
€28.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de distrugere a gâtului de găină
CuloriAlbastru
Diametru3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală36 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarBaruri de distrugere
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăTether capabilPreț
WESTWARD 3FE90 Bară de distrugere cu gât de gâscă 24 inch 3/8 inch diametru | AC9AQJ 3FE90Albastru3 / 8 "Aliaj de oțel24 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€20.84
WESTWARD 3FE93 Bară de distrugere cu gât de gâscă 30 inch 3/4 inch diametru | AC9AQM 3FE93Albastru3 / 4 "Aliaj de oțel30 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€22.93
WESTWARD 3FE97 Bară de distrugere cu gât de gâscă 12 inch 1/2 inch diametru | AC9AQR 3FE97Albastru1 / 2 "Aliaj de oțel12 "1 / 2 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€6.81
WESTWARD 31MA24 Bară de distrugere cu capăt dublu, lungime 18 inchi | AH3FNU 31MA24Negru5 / 8 "Otel carbon18 "3.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€12.16
WESTWARD 31MA34 Bară de distrugere cu capăt dublu, lungime de 24 inchi | AH3FPE 31MA34Negru3 / 4 "Otel carbon24 "3 9 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€21.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3FE89 Bară de distrugere cu gât de gâscă 36 inch 3/4 inch diametru
€28.73 /unitate