Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3WY52 Freze diagonale izolate 5-1/4 inch lungime | AD2ZBP

WESTWARD 3WY52 Freze diagonale izolate 5-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AD2ZBP Model: 3WY52Crucea Ref: 32H693
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
€72.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Tip mânerMulti-componentă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii29 / 64 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală5.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKL1 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca | AB3NLR 1UKL11000VAlbastrudippedFreze diagonale izolate7 / 8 "11 / 32 "Oțel întărit și călit6"€52.99
WESTWARD 1UKL2 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca | AB3NLT 1UKL21000VAlbastru interior, negru exteriorErgonomicFreze diagonale izolate7 / 8 "11 / 32 "Oțel întărit și călit6"€32.42
WESTWARD 1UKN1 Freze diagonale 8-1/8 inch lungime 1 inch falca | AB3NLY 1UKN1Nu a fost votatAlbastrudippedFreze diagonale1"3 / 8 "Oțel întărit și călit8.125 "€42.59
WESTWARD 1UKN2 Freze diagonale 8-1/8 inch lungime 1 inch falca | AB3NLZ 1UKN2Nu a fost votatAlbastru interior, negru exteriorErgonomicFreze diagonale1"3 / 8 "Oțel întărit și călit8.125 "€29.56
WESTWARD 1YXJ4 Freze diagonale izolate 8 inch lungime | AB4MHJ 1YXJ41000VRoșu galbenIzolatFreze diagonale7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadiu Steel8"€61.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3WY52 Freze diagonale izolate 5-1/4 inch lungime
€72.84 /unitate