Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKL2 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca | AB3NLT

WESTWARD 1UKL2 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca

În stoc
Element: AB3NLT Model: 1UKL2
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
€32.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Manipulați culoareaAlbastru interior, negru exterior
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii11 / 32 "
MaterialOțel întărit și călit
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKL1 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca | AB3NLR 1UKL11000VAlbastrudippedFreze diagonale izolate7 / 8 "11 / 32 "Oțel întărit și călit6"€52.99
WESTWARD 1UKN1 Freze diagonale 8-1/8 inch lungime 1 inch falca | AB3NLY 1UKN1Nu a fost votatAlbastrudippedFreze diagonale1"3 / 8 "Oțel întărit și călit8.125 "€42.59
WESTWARD 1UKN2 Freze diagonale 8-1/8 inch lungime 1 inch falca | AB3NLZ 1UKN2Nu a fost votatAlbastru interior, negru exteriorErgonomicFreze diagonale1"3 / 8 "Oțel întărit și călit8.125 "€29.56
WESTWARD 1YXJ4 Freze diagonale izolate 8 inch lungime | AB4MHJ 1YXJ41000VRoșu galbenIzolatFreze diagonale7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadiu Steel8"€61.18
WESTWARD 3WY52 Freze diagonale izolate 5-1/4 inch lungime | AD2ZBP 3WY52Nu a fost votatPortocaliu / GalbenMulti-componentăFreze diagonale3 / 4 "29 / 64 "Chrome Vanadiu Steel5.25 "€72.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKL2 Freze diagonale 6 inch lungime 7/8 inch falca
€32.42 /unitate