Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-6 Coș cu raft ondulat 4 inch W 3 inch Înălțime | AH3BQH 31AW55

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-6 Coș cu raft ondulat 4 inch W 3 inch Înălțime

În stoc
Element: AH3BQH Model: BIN 4-6Crucea Ref: 31AW55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft ondulat
CuloriAlb
Max. Nr. Coșuri / 36-In. Raft larg9
Max. Nr. Coșuri / 48-In. Raft larg12
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară6"
Lățimea exterioară4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)24.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu
    • Evaluare test: 200 lb.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Coș cu raft ondulat 2 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQJ 31AW56 BIN 2-94.5 "9"2"€2.78
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-9 Coș cu raft ondulat 4 inch W 4-1/2 inch Înălțime | AH3BQK 31AW57 BIN 4-94.5 "9"4"€3.32
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 6-9 Coș cu raft ondulat 6 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQL 31AW58 BIN 6-94.5 "9"6"€3.29
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 8-9 Coș cu raft ondulat 8 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQM 31AW59 BIN 8-94.5 "9"8"€4.66
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 12-9 Coș cu raft ondulat 12 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQN 31AW60 BIN 12-94.5 "9"12 "€5.75
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BWZ 3-18 Coș cu raft ondulat 3 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQP 31AW61 BWZ 3-184.5 "18 "3"€3.78
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA MAR 11-24 Coș cu raft ondulat 11 inch lățime 10 inch înălțime | AH3BQQ 31AW62 11-24 MAR10 "24 "11 "€16.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-6 Coș cu raft ondulat 4 inch W 3 inch Înălțime
€2.08 /unitate