Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Coș cu raft ondulat 2 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQJ 31AW56

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Coș cu raft ondulat 2 inch lățime 4-1/2 inch înălțime

În stoc
Element: AH3BQJ Model: BIN 2-9Crucea Ref: 31AW56
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
€3.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft ondulat
CuloriAlb
Max. Nr. Coșuri / 36-In. Raft larg18
Max. Nr. Coșuri / 48-In. Raft larg24
În afara înălțimii4.5 "
Lungime exterioară9"
Lățimea exterioară2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0408
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)27.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu
    • Evaluare test: 200 lb.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-6 Coș cu raft ondulat 4 inch W 3 inch Înălțime | AH3BQH 31AW55 BIN 4-63"6"4"€2.12
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 4-9 Coș cu raft ondulat 4 inch W 4-1/2 inch Înălțime | AH3BQK 31AW57 BIN 4-94.5 "9"4"€3.76
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 6-9 Coș cu raft ondulat 6 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQL 31AW58 BIN 6-94.5 "9"6"€3.71
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 8-9 Coș cu raft ondulat 8 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQM 31AW59 BIN 8-94.5 "9"8"€4.77
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 12-9 Coș cu raft ondulat 12 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQN 31AW60 BIN 12-94.5 "9"12 "€5.40
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BWZ 3-18 Coș cu raft ondulat 3 inch lățime 4-1/2 inch înălțime | AH3BQP 31AW61 BWZ 3-184.5 "18 "3"€4.56
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA MAR 11-24 Coș cu raft ondulat 11 inch lățime 10 inch înălțime | AH3BQQ 31AW62 11-24 MAR10 "24 "11 "€18.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Coș cu raft ondulat 2 inch lățime 4-1/2 inch înălțime
€3.01 /unitate