Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 401L21 Piuliță din oțel aliat, lungime cu 3 tije, nemagnetic | AX3LZW

WESTWARD Piuliță din oțel aliat 401L21, lungime tijă de 3 inchi, nemagnetic

În stoc
Articol: AX3LZW Model: 401L21
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
€12.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
IzolatNu
NesparkingDa
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
Lungime coadă3"
Material de coadăAliaj de oțel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Clearance Dia.Manipulați culoareaTip ShankMărimeaDimensiunea sfaturilorDesign mânerManipulați materialulPreț
WESTWARD 401L35 Piuliță, oțel aliat, multicolor, dimensiune 5/16" | AX3MVY 401L35--MulticolorRotund gol--ErgonomicMulti-componentă€10.27
WESTWARD 401L23 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă solidă, vârf de 3/8 inchi, spațiu pentru șuruburi de 1 inch, tijă de 3 inchi | CH6JRN 401L230.314 "1"Albastru, senin-19 / 50 "3 / 8 "-Plastic€12.77
WESTWARD 401L32 Piuliță cu tijă rotundă solidă, dimensiune vârf de 10 mm, lungime tijă de 3 inchi | CH6JRP 401L3211mm25.4mmAlbastru, senin-10 mm10mm-Plastic€13.76
WESTWARD 401L39 Piuliță cu tijă rotundă tubulară, dimensiune vârf de 1/2 inch, lungime totală de 7 1/2 inch | CU9YCG 401L39--------€11.18
WESTWARD 401K79 Drive piuliță cu tijă rotundă tubulară, dimensiune vârf de 11 mm, lungime totală de 7 1/2 inci | CU9YCH 401K79--------€10.68
WESTWARD 401K80 Dispozitiv de piuliță tubular cu tijă rotundă, dimensiune vârf de 12 mm, lungime totală de 7 1/2 inci | CU9YCJ 401K80--------€10.96
WESTWARD 401L37 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă, dimensiune vârf de 3/8 inch, lungime totală de 7 1/2 inch | CU9YCK 401L37--------€10.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Piuliță din oțel aliat 401L21, lungime tijă de 3 inchi, nemagnetic
€12.90 /unitate