Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 401L23 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă solidă, vârf de 3/8 inchi, spațiu pentru șuruburi de 1 inch, tijă de 3 inchi | CH6JRN

WESTWARD 401L23 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă solidă, vârf de 3/8 inch, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, tijă de 3 inch

În stoc
Articol: CH6JRN Model: 401L23
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
€12.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Clearance Dia.1"
CuloriAlbastru
Tipul de containerNici unul
finalizareaChrome
Stil GripSimplu
Manipulați culoareaAlbastru, senin
Manipulați materialulPlastic
Tip mânercutat
Dimensiune hexagonală19 / 50 "
IzolatNu
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați1
Lungime totală7"
ClichetareNu
Diametrul tijei.0.314 "
Lungime coadă3"
Material de coadăAliaj de oțel
Shak ShapeRundă
Mărimea19 / 50 "
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Clearance Dia.Manipulați culoareaTip ShankMărimeaDimensiunea sfaturilorDesign mânerManipulați materialulPreț
WESTWARD 401L21 Piuliță din oțel aliat, lungime tijă de 3 inchi, nemagnetic | AX3LZW 401L21---Rundă solidă--cutatAcetat€12.90
WESTWARD 401L35 Piuliță, oțel aliat, multicolor, dimensiune 5/16" | AX3MVY 401L35--MulticolorRotund gol--ErgonomicMulti-componentă€10.27
WESTWARD 401L32 Piuliță cu tijă rotundă solidă, dimensiune vârf de 10 mm, lungime tijă de 3 inchi | CH6JRP 401L3211mm25.4mmAlbastru, senin-10 mm10mm-Plastic€13.76
WESTWARD 401L39 Piuliță cu tijă rotundă tubulară, dimensiune vârf de 1/2 inch, lungime totală de 7 1/2 inch | CU9YCG 401L39--------€11.18
WESTWARD 401K79 Drive piuliță cu tijă rotundă tubulară, dimensiune vârf de 11 mm, lungime totală de 7 1/2 inci | CU9YCH 401K79--------€10.68
WESTWARD 401K80 Dispozitiv de piuliță tubular cu tijă rotundă, dimensiune vârf de 12 mm, lungime totală de 7 1/2 inci | CU9YCJ 401K80--------€10.96
WESTWARD 401L37 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă, dimensiune vârf de 3/8 inch, lungime totală de 7 1/2 inch | CU9YCK 401L37--------€10.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 401L23 Dispozitiv pentru piuliță cu tijă rotundă solidă, vârf de 3/8 inch, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, tijă de 3 inch
€12.77 /unitate