Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 36432 Perie roți din sârmă 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WCY 1PBH2

WEILER 36432 Perie roți din sârmă 3 inch 1/4 inch 4 500 rpm

În stoc
Element: AB2WCY Model: 36432Ref încrucișat: 1PBH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSintetic
Perie Dia.3"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereNailon abraziv (mediu / fin)
RPM max4500
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere3 / 4 "
Sârmă Dia.0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS9603500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Vortec

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePreț
WEILER 36430 Perie roți din sârmă 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WCW 1PBG9 36430Nylon abraziv (X-grosier)€16.77
WEILER 36431 Perie roți din sârmă 3 inch 1/4 inch 4 500 Rpm | AB2WCX 1PBH1 36431Nailon abraziv (grosier)€16.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 36432 Perie roți din sârmă 3 inch 1/4 inch 4 500 rpm
€16.77 /unitate