Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 40JD58 Cuțit de paletă Flexibil 1-3/16 Oțel inoxidabil | AH9LKN

WESTWARD 40JD58 Cuțit de paletă flexibil 1-3/16 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AH9LKN Model: 40JD58
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
€12.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘpaclu
Lungimea lamei5 15 / 16 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăJumătate Tang
Lățimea lamei1.187 "
CuloriNatural
Design mânerDrept cu găuri de suspendare
mâner Lungime4.875 "
Manipulați materialullemn de esență tare
Subcategoria cuțit / racletăspatule
Nr. De muchii0
Lungime totală10 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Cuțit de masă / lama cu răzuitor Flexibilitate: flexibil

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameiLungime totalăPreț
WESTWARD 40JD55 Cuțit de paletă flexibil 1-3/8 din oțel inoxidabil | AH9LKK 40JD557.875 "1.375 "8.75 "€8.03
WESTWARD 40JD56 Cuțit de paletă flexibil din oțel inoxidabil 15/16 | AH9LKL 40JD563 15 / 16 "15 / 16 "12 11 / 16 "€6.87
WESTWARD 40JD57 Cuțit de paletă flexibil 1-1/4 din oțel inoxidabil | AH9LKM 40JD577.125 "1.25 "11.875 "€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40JD58 Cuțit de paletă flexibil 1-3/16 din oțel inoxidabil
€12.04 /unitate