Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 44ZD52 Baros din oțel 6 lbs 16 inch | AH9VAX

WESTWARD 44ZD52 Baros din oțel 6 lbs 16 inch

În stoc
Articol: AH9VAX Model: 44ZD52

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€124.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă pentru șaibă
Diametrul feței1 21 / 32 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerIndestructibil
Manipulați materialulCauciuc armat din oțel
Culoarea capuluiPortocaliu
Lungimea capului5 29 / 32 "
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului6 lb.
Șef Lățime2.125 "
Lungime totală16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.402
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutatea capuluiDiametrul fețeiManipulați culoareaȘef LățimeLungime totalăTether capabilDesign mânerPreț
WESTWARD 22XP69 Baros indestructibil 8 lb 36 in | AB7GAU 22XP69Ciocan cu dublu față8 lb.2 23 / 64 "Negru2 23 / 64 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€206.24
WESTWARD 22XP70 Baros indestructibil 10 lb 36 in | AB7GAV 22XP70Ciocan cu dublu față10 lb.2.5 "Negru2.5 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€213.96
WESTWARD 22XP71 Baros indestructibil 12 lb 36 in | AB7GAW 22XP71Ciocan cu dublu față12 lb.2 21 / 32 "Negru2 21 / 32 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€214.63
WESTWARD 22XP72 Baros indestructibil 14 lb 36 in | AB7GAX 22XP72Ciocan cu dublu față14 lb.2 57 / 64 "Negru2 57 / 64 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€219.59
WESTWARD 22XP75 Baros indestructibil 6 lb 30 in | AB7GBA 22XP75Ciocan cu dublu față6 lb.2.156 "Negru2.156 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€177.27
WESTWARD 22XP76 Baros indestructibil 8 lb 30 in | AB7GBB 22XP76Ciocan cu dublu față8 lb.2 23 / 64 "Negru2 23 / 64 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€192.04
WESTWARD 22XP77 Baros indestructibil 10 lb 30 in | AB7GBC 22XP77Ciocan cu dublu față10 lb.2.5 "Negru2.5 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€201.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 44ZD52 Baros din oțel 6 lbs 16 inch
€124.25 /unitate