WESTWARD 46V232 Cărucior de basculantă 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatic | AD6PGU

WESTWARD 46V232 Cărucior de basculantă 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatic

În stoc
Element: AD6PGU Model: 46V232

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Materialul coșuluiOţel
CuloriNegru
Ecartament9
Înălţime33.88 "
Înălțimea interioară14 "
Lungime interioară58 "
Lățimea interioară33.875 "
Lungime86.38 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Max. Capacitate2000 lb.
Inălțime totală33.875 "
Lungime totală86.375 "
Lățimea totală36.875 "
Volum18 ft.
Capacitate volum5/8 cu. yd.
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții5"
Lăţime36.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.85
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)173.99
Lățimea navei (cm)54.99
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateEcartamentÎnălţimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumDiametrul roțilorPreț
WESTWARD 46V230 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1500 lb. Pneumatic | AD6PGR 46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 ft.16 "€834.13
WESTWARD 46V231 Cărucior de basculantă 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatic | AD6PGT 46V231500 lb.1530 "30 "58.875 "30.5 "10 ft.15 "€564.44
WESTWARD 46V233 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatic | AD6PGV 46V2331000 lb.1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 ft.16 "€940.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 46V232 Cărucior de basculantă 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatic
€1,181.20 /unitate