WESTWARD 46V233 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatic | AD6PGV

WESTWARD 46V233 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatic

În stoc
Articol: AD6PGV Model: 46V233

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€940.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Materialul coșuluiOţel
CuloriNegru
Ecartament12
Înălţime38.38 "
Înălțimea interioară19.25 "
Lungime interioară56.625 "
Lățimea interioară28.125 "
Lungime80 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Max. Capacitate1000 lb.
Inălțime totală38.38 "
Lungime totală80 "
Lățimea totală32.375 "
Volum17 ft.
Capacitate volum5/8 cu. yd.
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții5"
Lăţime32.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.48
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)156.97
Lățimea navei (cm)83.49
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateEcartamentÎnălţimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumDiametrul roțilorPreț
WESTWARD 46V230 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1500 lb. Pneumatic | AD6PGR 46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 ft.16 "€834.13
WESTWARD 46V231 Cărucior de basculantă 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatic | AD6PGT 46V231500 lb.1530 "30 "58.875 "30.5 "10 ft.15 "€564.44
WESTWARD 46V232 Cărucior de basculantă 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatic | AD6PGU 46V2322000 lb.933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 ft.16 "€1,181.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 46V233 Cărucior de basculantă 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatic
€940.87 /unitate