Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 49A456 Set de perforare pilot din oțel aliat 12 buc | AD6RBD

WESTWARD 49A456 Set perforare pilot Oțel aliat 12 buc

În stoc
Articol: AD6RBD Model: 49A456

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€147.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare cu pini de rulare
MaterialOțel de scule din carbon
Număr de bucați12
Mărimi incluse1/16 x 2-3/4, 5/64 x 3-1/4, 3/32 x 3-1/2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1/2, 3/16 x 4-3/4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1/2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Punch Piece Design (1 bucată de design)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WESTWARD 2AJL9 Set de poansonuri pentru știfturi 1/16 până la 5/16 inch 7 buc | AB8YQD 2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€37.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 49A456 Set perforare pilot Oțel aliat 12 buc
€147.58 /unitate