WESTWARD 49C153 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1450 Psi | AD6RBQ

WESTWARD 49C153 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1450 Psi

În stoc
Element: AD6RBQ Model: 49C153

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC11
Rata de curgere1.28 g / min
Dimensiunile furtunului1/4 "x 20 ft.
HP1.9
Greutate Netă17 lb.
Presiune de funcționare1450 psi
Plug Type1-15P
Ore utile pe săptămână0 la 10
Volți / fază120/60
Temperatura de ieșire a apei.0 la 122 grade F
Tipul de apăRece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.199
Înălțimea navei (cm)42.01
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)28.02
Codul HS8424309000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACRata de curgereHPGreutate NetăPresiune de funcționarePreț
WESTWARD 49C152 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 g / min1.916 lb.1350 psi€305.94
WESTWARD 49C154 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1500 Psi | AD6RBR 49C154111.28 g / min1.917 lb.1500 psi€436.21
WESTWARD 49C155 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 g / min224 lb.1900 psi€1,012.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 49C153 Mașină de spălat cu presiune portabilă 1450 Psi
€315.75 /unitate