Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 49U741 Ansamblu de alimentare automată 4-11/16 x 11 x 9-1/8in | AD6RJG

WESTWARD 49U741 Ansamblu de alimentare automată 4-11/16 x 11 x 9-1/8in

În stoc
Articol: AD6RJG Model: 49U741
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
€412.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de alimentare automată
Mărimea4-11 / 16 "x 11" x 9-1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)11.99
Lungimea navei (cm)27.99
Lățimea navei (cm)22.99
Codul HS8479909496
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 22XP41 Alimentator de cablu 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 inch oțel | AB7FZV 22XP4113-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16"€149.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 49U741 Ansamblu de alimentare automată 4-11/16 x 11 x 9-1/8in
€412.76 /unitate