Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22XP41 Alimentator de cablu 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 inch oțel | AB7FZV

WESTWARD 22XP41 Alimentator de cablu 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 inch oțel

În stoc
Articol: AB7FZV Model: 22xp41.
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
€149.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de alimentare automată
Mărimea13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 49U741 Ansamblu de alimentare automată 4-11/16 x 11 x 9-1/8in | AD6RJG 49U7414-11 / 16 "x 11" x 9-1 / 8 "€412.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22XP41 Alimentator de cablu 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 inch oțel
€149.56 /unitate