Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4FPV2 Set de magnet telescopic/oglindă | AD7NVL

WESTWARD 4FPV2 Set de magnet telescopic/oglindă

În stoc
Element: AD7NVL Model: 4FPV2
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
€6.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de magnet / oglindă telescopică
Diametru1 / 2 "
Lungime extinsă19.75 "
Lungime7"
MaterialMagnetul de neodim este asigurat de adeziv anaerob, cuplat.
Ziua OperațieiManual
Lungimea preluării7"
Capacitate de tragere1-1 / 2 lb.
Tip2-in-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime extinsăArticolLungimeCapacitate de tragerePreț
WESTWARD 4FPU6 Magnet flexibil telescopic 8 3/4 in | AD7NVF 4FPU60.59 "15.75 "Magnet flexibil telescopic8.75 "5-1 / 2 lb.€14.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4FPV2 Set de magnet telescopic/oglindă
€6.13 /unitate