WESTWARD 4KTV6 Mașină de spălat piese 20 galoane L 31 x l 21 in | AD8KRP

WESTWARD 4KTV6 Mașină de spălat piese 20 galoane L 31 x l 21 in

În stoc
Element: AD8KRP Model: 4KTV6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€371.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel de calibru 20 acoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare100 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)10-13 / 32
Inălțime totală34.5 "
Lungime totală28 13 / 64 "
Lățimea totală19 "
Dimensiunea pompei0.035 CP, 264GPH @ 1 / 2Ft
Capacitate rezervor20 gal.
Înălțimea rezervorului10-7 / 16 In.
Lungimea rezervorului30 In.
Lățimea rezervorului20-5 / 8 In.
TipFree Stand
Voltaj120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 4KTV8 Mașină de spălat piese 40 galoane L 41 47/64 in | AD8KRR 4KTV8Oțel de calibru 18 acoperit cu pulbere199.8 Lb.35 "41 45 / 64 "20.5 "€541.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KTV6 Mașină de spălat piese 20 galoane L 31 x l 21 in
€371.59 /unitate