A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 3/4 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de uz general, carcasă ODP, putere de ieșire de 3/4 CP
Motoarele de uz general Dayton sunt utilizate cu compresoare, ventilatoare, transportoare, pompe, manipularea materialelor și mașini-unelte. Aceste motoare au o construcție din oțel cu un design de motor trifazat pentru a funcționa cu un cuplu mai mare și o eficiență mai mare, în comparație cu modelele monofazate care au aceleași puteri de ieșire (CP), viteze (rpm) și dimensiuni ale cadrului. De asemenea, au carcase deschise rezistente la picurare (ODP) care au deschideri ventilate pentru a permite intrarea aerului de răcire extern. Aceste unități sunt în continuare integrate cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și pot fi montate în poziție orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare AC de uz general, disponibile în opțiunile de cadru 3C și 56HC.