DAYTON 31LH45 trifazat 3/3cp 4 3485-208/230 460 | AG76.8MFU

DAYTON 31LH45 trifazat 3/3cp 4 3485-208/230 460

În stoc
Articol: AG2MFU Model: 31LH45

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€372.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.5-2.3 / 1.1
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax7.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3485
Eficiență nominală76.8%
Număr de viteze1
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.559
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
DAYTON 31LH46 trifazat 3/3cp 4 1760-208/230 460 | AG81.1MFV 31LH461701-180056C2.5-2.3 / 1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€372.76
DAYTON 31LH47 trifazat 3/3cp 4 1150-208/230 460 | AG81.7MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6 / 1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-1200€335.04
DAYTON 31LH62 trifazat 3/3cp 4 3485-208/230 460 | AG76.8MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3 / 1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€372.22
DAYTON 31LH63 trifazat 3/3cp 4 1760-208/230 460 | AG81.1MGN 31LH631701-180056C2.5-2.3 / 1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€372.76
DAYTON 31LH64 trifazat 3/3cp 4 1150-208/230 460 | AG81.7MGP 31LH641101-120056HC2.9-2.6 / 1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-1200€335.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH45 trifazat 3/3cp 4 3485-208/230 460
€372.22 /unitate