WESTWARD 4KTV7 Mașină de spălat piese mobilă 20 galoane L 28 23/64 | AD8KRQ

WESTWARD 4KTV7 Mașină de spălat piese mobilă 20 galoane L 28 23/64

În stoc
Articol: AD8KRQ Model: 4KTV7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel de calibru 20 acoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare50 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)7-7 / 8
Inălțime totală34.25 "
Lungime totală28 13 / 64 "
Lățimea totală19 "
Dimensiunea pompei0.058 CP, 316GPH @ 1 / 3Ft
Capacitate rezervor20 gal.
Înălțimea rezervorului7-7 / 8 In.
Lungimea rezervorului29-3 / 4 In.
Lățimea rezervorului20-1 / 2 In.
TipMobil
Voltaj120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipVoltajPreț
WESTWARD 4KTV9 Mașină de spălat piese de bancă 3-1/2 Gal | AD8KRT 4KTV9Oțel de calibru 20 acoperit cu pulbere29.1 Lb.9"17 "13.5 "Bancă120V / 60Hz€159.62
WESTWARD 35MT16 Mașină de spălat piese 40 galoane 200 lb Capacitate | AH4VUL 35MT16Oţel2003544.7521.5Apos120€775.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KTV7 Mașină de spălat piese mobilă 20 galoane L 28 23/64
€512.88 /unitate