WESTWARD 4KTV9 Mașină de spălat piese de bancă 3-1/2 Gal | AD8KRT

WESTWARD 4KTV9 Mașină de spălat piese de masă 3-1/2 Gal

În stoc
Element: AD8KRT Model: 4KTV9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel de calibru 20 acoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare29.1 Lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)8-43 / 64
Inălțime totală9"
Lungime totală17 "
Lățimea totală13.5 "
Dimensiunea pompei0.035 CP, 264GPH @ 1 / 2Ft
Capacitate rezervor3-1 / 2 gal.
Înălțimea rezervorului9 In.
Lungimea rezervorului15-39 / 64 In.
Lățimea rezervorului11-39 / 64 In.
TipBancă
Voltaj120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.686
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipVoltajPreț
WESTWARD 4KTV7 Mașină de spălat piese mobilă 20 galoane L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Oțel de calibru 20 acoperit cu pulbere50 lb.34.25 "28 13 / 64 "19 "Mobil120V / 60Hz€512.88
WESTWARD 35MT16 Mașină de spălat piese 40 galoane 200 lb Capacitate | AH4VUL 35MT16Oţel2003544.7521.5Apos120€775.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KTV9 Mașină de spălat piese de masă 3-1/2 Gal
€159.62 /unitate