Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4KY22 Micrometru de adâncime 0-6 inchi electronic | AD8LXW

WESTWARD 4KY22 Micrometru de adâncime 0-6 inch electronic

În stoc
Articol: AD8LXW Model: 4KY22
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
€403.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.175 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieRod Dia.DegetarPreț
WESTWARD 4KY23 Gage Dial Adâncime 0-22 | AD8LXX 4KY230 - 22 "0.001 "0.177 "Primăvară încărcată€385.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KY22 Micrometru de adâncime 0-6 inch electronic
€403.85 /unitate