Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4KY23 Gage Dial Adâncime 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23 Gage Dial Adâncime 0-22

În stoc
Articol: AD8LXX Model: 4KY23
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
€385.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 22 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.177 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarPrimăvară încărcată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9017308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieRod Dia.DegetarPreț
WESTWARD 4KY22 Micrometru de adâncime 0-6 inchi electronic | AD8LXW 4KY220 până la 6"/0 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Ratchet€403.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4KY23 Gage Dial Adâncime 0-22
€385.05 /unitate