Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYW6 Priză cu impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte | AD8RZD

WESTWARD 4LYW6 Priză de impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte

În stoc
Articol: AD8RZD Model: 4LYW6
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
€4.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2 11 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 4LYT6 Priză de impact 3/8in Drive 10 mm 6 puncte | AD8RXZ 4LYT6NegruSoclu de impactOțel crom molibden1.187 "metric10Standard€10.72
WESTWARD 4LYT7 Priză de impact 3/8in Drive 11 mm 6 puncte | AD8RYA 4LYT7NegruSoclu de impactOțel crom molibden1.187 "metric11Standard€7.57
WESTWARD 4LYT8 Priză de impact 3/8in Drive 12mm 6pts | AD8RYB 4LYT8NegruSoclu de impactOțel crom molibden1.187 "metric12 "Standard€7.56
WESTWARD 4LYT9 Priză de impact 3/8in Drive 13mm 6pts | AD8RYC 4LYT9NegruSoclu de impactOțel crom molibden1.187 "metric13Standard€8.70
WESTWARD 4LYU1 Priză de impact 3/8in Drive 14 mm 6 puncte | AD8RYD 4LYU1NegruSoclu de impactOțel crom molibden1.187 "metric14mmStandard€7.56
WESTWARD 4LYX1 Priză de impact 3/8in Drive 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1NegruSoclu de impactOțel crom molibden2 11 / 64 "metric9adâncime€12.37
WESTWARD 4VYX2 Priză de impact 3/8in Drive 11 mm 6 puncte | AD9ZFP 4VYX2NegruSoclu de impactOțel aliat tratat termic2 9 / 32 "metric11Standard€15.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LYW6 Priză de impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte
€4.79 /unitate