Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZD1 Dispozitiv de șocuri pentru priză cu impact 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2

În stoc
Element: AD8TBE Model: 4LZD1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Lungimea bitului3 / 8 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea10
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiifinalizareaPreț
WESTWARD 4LZF1 Driver pentru biți pentru priză cu impact 1/2 Drive 2 L | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Oxid negru€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZD1 Driver pentru biți pentru priză cu impact 3/8 x 2
€14.04 /unitate