Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LZD9 Dispozitiv de șocuri pentru priză de impact 1/2 Drive 2 L | AD8TBN

WESTWARD 4LZD9 Driver pentru biți pentru priză de impact 1/2 Drive 2 L

În stoc
Articol: AD8TBN Model: 4LZD9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de biți pentru priză de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Număr de puncte6
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1058
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaPreț
WESTWARD 4LZC2 Dispozitiv de șocuri pentru priză cu impact 3/8 x 2 | AD8TAW 4LZC23 / 8 "oiled€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LZD9 Driver pentru biți pentru priză de impact 1/2 Drive 2 L
€11.93 /unitate