Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MHC2 Daltă plată Ir 0.500 inch 7 inch | AD8TXZ

WESTWARD 4MHC2 Daltă plată Ir 0.500 inch 7 inch

În stoc
Articol: AD8TXZ Model: 4MHC2
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
€17.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta plat
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală7"
Shak ShapePătrat
Dimensiunea cozii0.5 "
Tip ShankIR
Lățimea sfatului1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip gulerLungime totalăLungime coadăShak ShapeDimensiunea coziiTip ShankLățimea sfatuluiPreț
WESTWARD 4MGY3 Daltă plată 0.580 inch 9 inch oval | AD8TVY 4MGY3Oval9"-Hex0.58 "-1"€7.48
WESTWARD 4MGY4 Daltă plată 0.580 inch 12 inch oval | AD8TVZ 4MGY4Oval12 "-Hex0.58 "-1"€27.73
WESTWARD 4MGY8 Daltă plată 0.680 inchi 9 inci rotund | AD8TWD 4MGY8Rundă9"-Rundă0.68 "-1"€10.32
WESTWARD 4MGZ1 Daltă plată 0.680 inchi 12 inci rotund | AD8TWF 4MGZ1Rundă12 "-Hex0.58 "-1"€30.18
WESTWARD 4MGZ2 Daltă plată 0.680 inch 9 inch oval | AD8TWG 4MGZ2Oval9"-Rundă0.68 "-1"€26.43
WESTWARD 4MGZ3 Daltă plată 0.680 inch 12 inch oval | AD8TWH 4MGZ3Oval12 "-Rundă0.68 "-1"€65.32
WESTWARD 4MHA1 Daltă plată B1/cleco 0.500 inch 7 inch | AD8TXN 4MHA1-7"-Pătrat0.5 "B1/Cleco3 / 4 "€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MHC2 Daltă plată Ir 0.500 inch 7 inch
€17.24 /unitate