Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRW5 I Beam Level Aluminiu 24 in | AD8UPC

WESTWARD 4MRW5 I Beam Level Aluminiu 24 in

În stoc
Element: AD8UPC Model: 4MRW5
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
€29.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetNici unul
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)
    • Caracteristici: Capace din plastic cu absorbție a șocurilor

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRV7 I Beam Level Aluminiu 24 inch Top Read | AD8UNV 4MRV724 "€21.96
WESTWARD 4MRV8 I Beam Level Aluminiu 48 in | AD8UNW 4MRV848 "€52.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRW5 I Beam Level Aluminiu 24 in
€29.19 /unitate