Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRX1 Nivel torpilă magnetică 9 inch 3 fiole | AD8UPG

WESTWARD 4MRX1 Torpedo Magnetic Nivel 9 inch 3 fiole

În stoc
Element: AD8UPG Model: 4MRX1
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
€25.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime9"
Tip de magnetStrip
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)
    • Caracteristici: Are flacoane de nivel superior și vedere înconjurătoare, 2 caneluri

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRX2 Nivel torpilă magnetică 9 inch 3 fiole | AD8UPH 4MRX29"€18.40
WESTWARD 4MRX8 Nivel Torpedo Magnetic 9 Inch 4 Fiole | AD8UPP 4MRX89"€50.74
WESTWARD 4MRX9 Torpilă magnetică Nivel 6 1/4 inch 4 fiole | AD8UPQ 4MRX96.25 "€44.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRX1 Torpedo Magnetic Nivel 9 inch 3 fiole
€25.95 /unitate