Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRX9 Torpilă magnetică Nivel 6 1/4 inch 4 fiole | AD8UPQ

WESTWARD 4MRX9 Torpedo Magnetic Nivel 6 1/4 inch 4 fiole

În stoc
Element: AD8UPQ Model: 4MRX9
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
€44.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
Acuratete0.001
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu
Lungime6.25 "
Tip de magnetPamant rar
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți4
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane4
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)
    • Caracteristici: 2 fiole (1) 30 de grade și (1) 45 de grade

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 4MRX1 Nivel torpilă magnetică 9 inch 3 fiole | AD8UPG 4MRX19"€25.95
WESTWARD 4MRX2 Nivel torpilă magnetică 9 inch 3 fiole | AD8UPH 4MRX29"€18.40
WESTWARD 4MRX8 Nivel Torpedo Magnetic 9 Inch 4 Fiole | AD8UPP 4MRX89"€50.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRX9 Torpedo Magnetic Nivel 6 1/4 inch 4 fiole
€44.96 /unitate