Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4UM86 Burghiu argintiu/deming 15/16 oțel de mare viteză 118 grade | AD9TML

WESTWARD 4UM86 Argint/burghiu 15/16 Oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Articol: AD9TML Model: 4UM86

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€93.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.9375
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listăNelistate
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2826
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
WESTWARD 2UFX7 Burghiu argintiu/deming 1 1/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AC3LAY 2UFX71.06251-1/16 "€125.08
WESTWARD 2UFX8 Burghiu argintiu/deming 1 1/8 Oțel de mare viteză 118 grade | AC3LAZ 2UFX81.12501.125 "€117.33
WESTWARD 2UFX9 Burghiu argint/deming 1 3/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AC3LBA 2UFX91.18751.187 "€162.02
WESTWARD 2UFY1 Burghiu argint/deming 1 1/4 oțel de mare viteză 118 grade | AC3LBB 2UFY11.25001.25 "€130.32
WESTWARD 2UFY2 Burghiu argintiu/deming 1 5/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AC3LBC 2UFY21.31251 5 / 16 "€275.11
WESTWARD 2UFY4 Burghiu argintiu/deming 1 7/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AC3LBE 2UFY41.43751.437 "€321.93
WESTWARD 2UFY5 Burghiu argint/deming 1 1/2 oțel de mare viteză 118 grade | AC3LBF 2UFY51.50001.5 "€314.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4UM86 Argint/burghiu 15/16 Oțel de mare viteză 118 grade
€93.97 /unitate