Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4UM94 Set de găurit Jobber 26 piese Litere din oțel de mare viteză 118 grade | AD9TMV

WESTWARD 4UM94 Set de burghie Jobber, 26 de piese, cu litere, din oțel de mare viteză, 118 grade

În stoc
Articol: AD9TMV Model: 4UM94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€196.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiScrisoare
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați26
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Mărimi incluseA la Z

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniifinalizareaArticolNumăr de bucațiUnghiul punctuluiMărimi inclusePreț
WESTWARD 6NTA5 Set de burghie Jobber 1/16-1/2 inch 29 buc | AE9YLY 6NTA5Fracțional InchLuminosSet de găurire Jobber29135 grade1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€66.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4UM94 Set de burghie Jobber, 26 de piese, cu litere, din oțel de mare viteză, 118 grade
€196.89 /unitate