Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6NTA5 Set de burghie Jobber 1/16-1/2 inch 29 buc | AE9YLY

WESTWARD 6NTA5 Set de burghie Jobber 1/16-1/2 inch 29 buc

În stoc
Element: AE9YLY Model: 6NTA5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€66.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de găurire Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"
Mărimi incluse1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8209000030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniifinalizareaArticolNumăr de bucațiUnghiul punctuluiMărimi inclusePreț
WESTWARD 4UM94 Set de găurit Jobber 26 piese Litere din oțel de mare viteză 118 grade | AD9TMV 4UM94ScrisoareOxid negruSet de burghie Jobber26118 gradeA la Z€196.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6NTA5 Set de burghie Jobber 1/16-1/2 inch 29 buc
€66.16 /unitate