Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YCK6 Greblă magnetică 10 inch lățime | AE2LNT

WESTWARD Greblă magnetică 4YCK6 cu lățime de 10 inchi

În stoc
Articol: AE2LNT Model: 4YCK6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€68.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreblă magnetică
Lungime extinsă41 "
Tip mânerTelescop
Lungime24 "
Capacitate de ridicare13-1 / 4 lb.
MaterialAluminiu
Ziua OperațieiDispozitiv de greblare magnetică care agită o suprafață a solului și utilizează atracția magnetică pentru colectarea resturilor ferometalice, cum ar fi unghiile și șuruburile
Lungimea preluării10 "
Capacitate de tragere13-1 / 4 lb.
Dimensiunea suprafeței10 "x 1-1 / 2"
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Greblă magnetică 4YCK6 cu lățime de 10 inchi
€68.85 /unitate