Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YP62 Impact Socket Set, 1/2 Inch Drive Size, Alloy Steel, Black Oxide | CH6KDM

WESTWARD Set prize cu impact 4YP62, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, oțel aliat, oxid negru

În stoc
Articol: CH6KDM Model: 4YP62
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
€148.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Tipul de containerCutie de plastic
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateImpactul
finalizareaOxid negru
IzolatNu
BlocareaDa
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați11
Număr de prize / accesorii11 6-puncte
Dimensiunea Range1/2 "până la 1 1/8"
Adâncimea socluluiadâncime
Tip de soclu6-punct

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2877
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricTip de socluSocluri inclusePreț
WESTWARD 21WL54 Set prize cu impact cu antrenare 3/4 10 buc | AB6KZY 21WL543 / 4 "-Fosfat10metric6 Pt. Adânc27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm€337.61
WESTWARD 21WM43 Set prize cu impact 1 unitate 28 buc | AB6LDU 21WM431"-Fosfat28SAE6 Pt. Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"€2,336.18
WESTWARD 4PRC5 Set prize cu impact 1/2 antrenare 19 buc | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Oxid negru19SAE6 Pt adâncime3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€341.45
WESTWARD 4PRE3 Set prize cu impact 1/4 Drive 48 buc | AD9DMH 4PRE31 / 4 "-Oxid negru48SAE și Metric6 Pt Std, 6 Pt Adâncime6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm 6 Pt. Adâncime: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. Adâncime: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,€358.84
WESTWARD 4PRE9 Set prize cu impact 3/8 Drive 12 buc | AD9DMP 4PRE93 / 8 "-Oxid negru12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€165.50
WESTWARD 4PRF3 Set prize cu impact 3/8 Drive 24 buc | AD9DMT 4PRF33 / 8 "-Oxid negru24SAE și Metric6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; Metric: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€178.23
WESTWARD 4PRG3 Set prize cu impact 1/2 Drive 13 buc | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Oxid negru13SAE6 Pt adâncime7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€191.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Set prize cu impact 4YP62, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, oțel aliat, oxid negru
€148.14 /unitate