Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54PR44 Crowfoot Socket Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 Inch Drive, 1 Inch Head | CH6KGD

WESTWARD 54PR44 Crowfoot Socket Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 Inch Drive, 1 Inch Head

În stoc
Articol: CH6KGD Model: 54PR44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei cu soclu
CuloriSilver
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Mărimea capului1"
Șef Grosime11 13 / 64 "
IzolatNu
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsuraremetric
NesparkingNu
Tipul de deschidererotunjit
Lungime totală2 1 / 2 "
Lățimea totală52 3 / 4 "
ClichetareNu
Tether capabilTether capabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea unitățiiTipul de măsurareNumăr de bucațiDimensiunea RangeTip de socluPreț
WESTWARD 1EZR2 Set de chei cu dublu, gamă de duble de la 5/32 inch la 9/16 inch, antrenare de 1/4 inch, tip de antrenare manuală | CH6JAF 1EZR2Cutie de plastic1 / 4 "SAE275/32 "la 9/16"6-punct€163.33
WESTWARD 1EZR4 Set chei cu dublu, gamă de duble de la 3/16 inch până la 9/16 inch, antrenare 1/4 inch, tip de antrenare manuală | CH6JAG 1EZR4Cutie de plastic1 / 4 "SAE253/16 "la 9/16"12-punct€113.27
WESTWARD 4LXA2 Set chei tubulare, gamă de duble 3/8 până la 1 1/4, antrenare 1/2 inch | CH6KDC 4LXA2Cutie de plastic1 / 2 "SAE183/8 "până la 1 1/4"6-punct€647.41
WESTWARD 4LXC2 Set chei tubulare, gamă de prize de la 3/16 inch la 1/2 inch, antrenare 1/4 inch | CH6KDD 4LXC2Cutie de plastic1 / 4 "Metric, SAE27-12 puncte, 6 puncte€86.90
WESTWARD 4PL88 Set chei cu dublu, 3/8 inch până la 7/8 inch, cu antrenare 3/8 inch, tip manual | CH6KDF 4PL88Cutie de plastic3 / 8 "SAE123/8 "la 7/8"12-punct€67.83
WESTWARD 4PL90 Set chei tubulare, gamă de duble de la 3/8 inch la 1 1/8 inch, antrenare de 1/2 inch, tip de antrenare manuală | CH6KDG 4PL90Cutie de plastic1 / 2 "SAE173/8 "până la 1 1/8"12-punct€113.22
WESTWARD 4PL99 Set chei cu dublu, gamă de duble de la 3/16 inch până la 7/8 inch, antrenare de 1/4 inch | CH6KDH 4PL99Cutie de plastic1/4 ", 3/8"SAE233/16 "la 7/8"12 puncte, 6 puncte€87.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54PR44 Crowfoot Socket Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 Inch Drive, 1 Inch Head
€20.38 /unitate