Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EZR2 Set de chei cu dublu, gamă de duble de la 5/32 inch la 9/16 inch, antrenare de 1/4 inch, tip de antrenare manuală | CH6JAF

WESTWARD Set chei tubulare 1EZR2, gamă de duse de la 5/32 inch până la 9/16 inch, antrenare de 1/4 inch, tip de antrenare manual

În stoc
Articol: CH6JAF Model: 1EZR2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€163.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei cu soclu
Tipul de containerCutie de plastic
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
Forma capuluiPară
Tip capStandard
IzolatNu
BlocareaNu
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareSAE
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj84
Număr de bucați27
Număr de prize / accesorii11 6-puncte
InversareaDa
Dimensiunea Range5/32 "la 9/16"
Tip de soclu6-punct

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea unitățiiTipul de măsurareNumăr de bucațiDimensiunea RangeTip de socluPreț
WESTWARD 1EZR4 Set chei cu dublu, gamă de duble de la 3/16 inch până la 9/16 inch, antrenare 1/4 inch, tip de antrenare manuală | CH6JAG 1EZR4Cutie de plastic1 / 4 "SAE253/16 "la 9/16"12-punct€113.27
WESTWARD 4LXA2 Set chei tubulare, gamă de duble 3/8 până la 1 1/4, antrenare 1/2 inch | CH6KDC 4LXA2Cutie de plastic1 / 2 "SAE183/8 "până la 1 1/4"6-punct€647.41
WESTWARD 4LXC2 Set chei tubulare, gamă de prize de la 3/16 inch la 1/2 inch, antrenare 1/4 inch | CH6KDD 4LXC2Cutie de plastic1 / 4 "Metric, SAE27-12 puncte, 6 puncte€86.90
WESTWARD 4PL88 Set chei cu dublu, 3/8 inch până la 7/8 inch, cu antrenare 3/8 inch, tip manual | CH6KDF 4PL88Cutie de plastic3 / 8 "SAE123/8 "la 7/8"12-punct€67.83
WESTWARD 4PL90 Set chei tubulare, gamă de duble de la 3/8 inch la 1 1/8 inch, antrenare de 1/2 inch, tip de antrenare manuală | CH6KDG 4PL90Cutie de plastic1 / 2 "SAE173/8 "până la 1 1/8"12-punct€113.22
WESTWARD 4PL99 Set chei cu dublu, gamă de duble de la 3/16 inch până la 7/8 inch, antrenare de 1/4 inch | CH6KDH 4PL99Cutie de plastic1/4 ", 3/8"SAE233/16 "la 7/8"12 puncte, 6 puncte€87.54
WESTWARD 4PM18 Set chei tubulare, gama de duble de la 5/32 inch la 7/8 inch | CH6KDJ 4PM18Cutie de plastic1/4", 3/8", 1/2"Metric, SAE89-12 puncte, 6 puncte€321.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Set chei tubulare 1EZR2, gamă de duse de la 5/32 inch până la 9/16 inch, antrenare de 1/4 inch, tip de antrenare manual
€163.33 /unitate