Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54RY25 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 11-9/16 inch, oțel aliat | CD3FVC

WESTWARD 54RY25 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 11-9/16 inch, oțel aliat

În stoc
Articol: CD3FVC Model: 54RY25

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet cu eliberare rapidă
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing4.29 grade
NesparkingNu
Numărul de dinți cu angrenaj84
Lungime totală11 9 / 16 "
Trusă pentru reparațiiNu
InversareaDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6188

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMaterialMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăInversareaTether capabilPreț
WESTWARD 5MX65 Clichet cu eliberare rapidă cu antrenare 3/4 19-7/8 L | AE4VDD 5MX653 / 4 "Oțel din aliaj de crom și vanadiu15.00 grade2419.875 "InversareaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€225.88
WESTWARD 54RY24 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, 9 inchi, oțel aliat | CD3FVB 54RY243 / 8 "Aliaj de oțel4.29 grade849"DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€77.40
WESTWARD 54RY23 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, 6-3/4 inch, oțel aliat | CD3LNT 54RY231 / 4 "Aliaj de oțel4.29 grade846.75 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54RY25 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 11-9/16 inch, oțel aliat
€84.47 /unitate