Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MX65 Clichet cu eliberare rapidă cu antrenare 3/4 19-7/8 L | AE4VDD

WESTWARD 5MX65 Clichet cu eliberare rapidă cu antrenare 3/4 19-7/8 L

În stoc
Element: AE4VDD Model: 5MX65

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€225.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet cu eliberare rapidă
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialOțel din aliaj de crom și vanadiu
Min. Arc Swing15.00 grade
Numărul de dinți cu angrenaj24
Lungime totală19.875 "
Trusă pentru reparațiiMfr. Nr. RH6022RK
InversareaInversarea
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMaterialMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăInversareaTether capabilPreț
WESTWARD 54RY24 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, 9 inchi, oțel aliat | CD3FVB 54RY243 / 8 "Aliaj de oțel4.29 grade849"DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€77.40
WESTWARD 54RY25 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 11-9/16 inch, oțel aliat | CD3FVC 54RY251 / 2 "Aliaj de oțel4.29 grade8411 9 / 16 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€84.47
WESTWARD 54RY23 Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, 6-3/4 inch, oțel aliat | CD3LNT 54RY231 / 4 "Aliaj de oțel4.29 grade846.75 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€46.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MX65 Clichet cu eliberare rapidă cu antrenare 3/4 19-7/8 L
€225.88 /unitate