Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54TN14 Set de bucăți din oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 1/4 inch, finisaj cromat, număr de bucăți 7 | CD2MLK

WESTWARD 54TN14 Set de bucăți din oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 1/4 inch, finisaj cromat, număr de bucăți 7

În stoc
Articol: CD2MLK Model: 54TN14
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
€25.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați7
Lungime totală1 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Socluri incluseT8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatTorx (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiLungime totalăSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț
WESTWARD 54TM26 Set de bucăți prize, oțel aliat, dimensiune 3/8 inchi, 6 bucăți | AX3MLC 54TM263 / 8 "64 53 / 64 "SAE5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex€65.81
WESTWARD 54TM25 Set de bucăți prize, oțel aliat, dimensiune 3/8 inchi, 12 bucăți | AX3MNG 54TM253 / 8 "121 27 / 32 "SAE1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex€55.19
WESTWARD 54TM41 Set de bucăți prize, oțel aliat, dimensiune 3/8 inchi, 7 bucăți | AX3MZP 54TM413 / 8 "71 27 / 32 "SAE1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex€34.34
WESTWARD 54TM33 Set de bucăți din oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, finisaj cromat, număr de bucăți 15 | CD2MLB 54TM333 / 8 "151 27 / 32 "metric-Hex€67.05
WESTWARD 54TL55 Set de bucăți prize, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, finisaj cromat, număr de piese 13 | CD3LPF 54TL553 / 8 "131 27 / 32 "SAE, metric-Hex€67.25
WESTWARD 4PRH1 Set de biți pentru prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 10 bucăți | CJ2PFG 4PRH1------€112.93
WESTWARD 54TN57 Set de bucăți prize, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 10 bucăți, dimensiuni vârfuri T25 până la T60, Torx | CJ3LTH 54TN57------€81.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54TN14 Set de bucăți din oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 1/4 inch, finisaj cromat, număr de bucăți 7
€25.75 /unitate