Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55JA91 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 1/4 inch, lungime 11-1/2 inch | CF2DWE

WESTWARD 55JA91 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 1/4 inch, lungime 11-1/2 inch

În stoc
Articol: CF2DWE Model: 55JA91
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
€166.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/-4% CW, +/-6%CCW @20 până la 100% din scară completă
Dimensiunea unității1 / 4 "
Mânerstriate
Tip capFixed
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5 grade
Min. Numărul de cicluri5,000
Numărul de dinți cu angrenaj72
Lungime totală11 1 / 2 "
Incrementări ale scalei primare1 inch Lbs.
Gama primară a scalei40 - 200 "ch Lbs.
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
Gama de scale secundare5.1 până la 23.2 Nm
Tether capabilNu este capabil de legare
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
WESTWARD 55JA94 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 1/4 inch, lungime 9 5/8 inch | CF2DWD 55JA949 5 / 8 "0.5 inch Lbs.10 până la 60 inch lbs.€143.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55JA91 Cheie dinamometrică fixă ​​cu micrometru, dimensiune 1/4 inch, lungime 11-1/2 inch
€166.94 /unitate