Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MR02 Cheie cu cap de cutie 13 x 15 mm 10-5/32 inch Lungime | AE4TLV

WESTWARD 5MR02 Cheie pentru cutie 13 x 15 mm Lungime 10-5/32 inci

În stoc
Articol: AE4TLV Model: 5MR02
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
€11.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaSatin
Mărimea capului13 x 15mm
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9.5
SAE sau Metricmetric
Mărimea13 x 15 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 5MP90 Cheie cu cap de cutie 1/4 x 5/16 inch 7-15/64 L | AE4TDF 5MP9015 grade6.5SAE1/4 x 5/16 "€35.16
WESTWARD 5MP91 Cheie cu cap de cutie 3/8 x 7/16 inch 8-17/64 L | AE4TDG 5MP9115 grade7.75SAE3/8 x 7/16 "€9.11
WESTWARD 5MP93 Cheie cu cap de cutie 1/2 x 9/16 inch 9-1/2 L | AE4TDJ 5MP9315 grade8.75SAE1/2 x 9/16 "€10.56
WESTWARD 5MP96 Cheie cu cap de cutie 3/4 x 7/8 inch 12-13/16 L | AE4TDL 5MP9615 grade10.75SAE3/4 x 7/8 "€21.48
WESTWARD 5MP97 Cheie cu cap de cutie 6 x 8mm 7-15/64 inch Lungime | AE4TDM 5MP9715 grade6.75metric6 x 8 mm€2.13
WESTWARD 5MP98 Cheie cu cap de cutie 7 x 9 mm 7-23/32 inch Lungime | AE4TDN 5MP9815 grade7.25metric7 x 9 mm€2.29
WESTWARD 5MR01 Cheie cu cap de cutie 12 x 14 mm 9-31/64 inch Lungime | AE4TLU 5MR0115 grade8.75metric12 x 14 mm€6.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MR02 Cheie pentru cutie 13 x 15 mm Lungime 10-5/32 inci
€11.50 /unitate