Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MP97 Cheie cu cap de cutie 6 x 8mm 7-15/64 inch Lungime | AE4TDM

WESTWARD 5MP97 Cheie cu cap de cutie 6 x 8mm 7-15/64 inch Lungime

În stoc
Element: AE4TDM Model: 5MP97
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
€2.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaSatin
Mărimea capului6 x 8mm
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală6.75
SAE sau Metricmetric
Mărimea6 x 8 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 5MP97 este un înlocuitor sugerat al 36A152

Variante de produs

ProdusModelCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 5MP90 Cheie cu cap de cutie 1/4 x 5/16 inch 7-15/64 L | AE4TDF 5MP9015 grade6.5SAE1/4 x 5/16 "€35.16
WESTWARD 5MP91 Cheie cu cap de cutie 3/8 x 7/16 inch 8-17/64 L | AE4TDG 5MP9115 grade7.75SAE3/8 x 7/16 "€9.11
WESTWARD 5MP93 Cheie cu cap de cutie 1/2 x 9/16 inch 9-1/2 L | AE4TDJ 5MP9315 grade8.75SAE1/2 x 9/16 "€10.56
WESTWARD 5MP96 Cheie cu cap de cutie 3/4 x 7/8 inch 12-13/16 L | AE4TDL 5MP9615 grade10.75SAE3/4 x 7/8 "€21.48
WESTWARD 5MP98 Cheie cu cap de cutie 7 x 9 mm 7-23/32 inch Lungime | AE4TDN 5MP9815 grade7.25metric7 x 9 mm€2.29
WESTWARD 5MR01 Cheie cu cap de cutie 12 x 14 mm 9-31/64 inch Lungime | AE4TLU 5MR0115 grade8.75metric12 x 14 mm€6.45
WESTWARD 5MR02 Cheie cu cap de cutie 13 x 15 mm 10-5/32 inch Lungime | AE4TLV 5MR0215 grade9.5metric13 x 15 mm€11.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MP97 Cheie cu cap de cutie 6 x 8mm 7-15/64 inch Lungime
€2.13 /unitate