Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MR53 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-1/4 inci L | AE4TPA

WESTWARD 5MR53 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-1/4 inci L

În stoc
Articol: AE4TPA Model: 5MR53
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
€26.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaSatin
Cap flexibilNu
Mărimea capului9mm x 11mm
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală6
SAE sau Metricmetric
Mărimea9 x 11 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 5MR54 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-23/32 inch L | AE4TPB 5MR546.510 x 12mm€27.00
WESTWARD 5MR56 cheie cu piuliță evazată metrică 7-1/4 inci L | AE4TPD 5MR56713 x 14 mm€21.59
WESTWARD 5MR57 Cheie cu piuliță evazată metrică 7-5/8 inci L | AE4TPE 5MR577.515 x 17 mm€20.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MR53 Cheie cu piuliță evazată metrică 6-1/4 inci L
€26.21 /unitate